メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
65301760
品番
PP1410WLL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1302
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
90〜98
ウエスト(cm)
74〜84
袖丈(cm)
86
ヒップ(cm)
96〜104
適応身長(cm)
174-181
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
95-103