曜日別特売
PP1440B3L クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 65301769

メイン画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着ブルーサイズ3L注文コード65301769品番PP1440B3L
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1303材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ブルーサイズ3L胸囲(cm)100~108ウエスト(cm)86~94袖丈(cm)91ヒップ(cm)101~109適応身長(cm)181-188ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)100-108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする