メイン画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10着)
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
65301778
品番
PP1440B4L
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1304
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
105~115
ウエスト(cm)
91~101
袖丈(cm)
94
ヒップ(cm)
106~116
適応身長(cm)
188-195
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
105-115