曜日別特売
PP1440BLL クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 65301796

メイン画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着ブルーサイズLL注文コード65301796品番PP1440BLL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1306材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ブルーサイズLL胸囲(cm)90~98ウエスト(cm)74~84袖丈(cm)88ヒップ(cm)96~104適応身長(cm)174-181ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)95-103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする