曜日別特売
PP1440G3L クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 65301805

代表画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10着)グリーンサイズ3L注文コード65301805品番PP1440G3L
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1307材質プリータ[[R4]](ポリエステル)グリーンサイズ3L胸囲(cm)100~108ウエスト(cm)86~94袖丈(cm)91ヒップ(cm)101~109適応身長(cm)181-188ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)100-108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする