代表画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10着)
色
グリーン
サイズ
L
注文コード
65301839
品番
PP1440GL
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1310
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
グリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
ウエスト(cm)
74~84
袖丈(cm)
85
ヒップ(cm)
92~100
適応身長(cm)
167-174
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
90~98