代表画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10着)
色
グリーン
サイズ
LL
注文コード
65301848
品番
PP1440GLL
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1311
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
95~103
ウエスト(cm)
81~89
袖丈(cm)
88
ヒップ(cm)
96~104
適応身長(cm)
174-181
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
95-103