曜日別特売
PP1440GM クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 65301857

代表画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10着)グリーンサイズM注文コード65301857品番PP1440GM
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1312材質プリータ[[R4]](ポリエステル)グリーンサイズM胸囲(cm)84~94ウエスト(cm)64~74袖丈(cm)82ヒップ(cm)90~100適応身長(cm)160-167ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)84~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする