メイン画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
65301875
品番
PP1440W3L
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1314
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
100~108
ウエスト(cm)
86~94
袖丈(cm)
91
ヒップ(cm)
101~109
適応身長(cm)
181-188
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
100-108