曜日別特売
PP1440W4L クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 65301891

メイン画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10着)ホワイトサイズ4L注文コード65301891品番PP1440W4L
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1315材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ホワイトサイズ4L胸囲(cm)105~115ウエスト(cm)91~101袖丈(cm)94ヒップ(cm)106~116適応身長(cm)188-195ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)105-115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする