メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
65301918
品番
PP1470B3L
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
816-1318
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
100〜108
ウエスト(cm)
86〜94
ヒップ(cm)
101〜109