メイン画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズL 注文コード65301970 品番PP1470EBL
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色・サイズ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番816-1328 材質プリータ[[R4]](ポリエステル) ブルー サイズL 胸囲(cm)90〜98 ウエスト(cm)74〜84 ヒップ(cm)92〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする