メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
65301988
品番
PP1470EBS
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
816-1331
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
78〜88
ウエスト(cm)
58〜68
ヒップ(cm)
84〜94