代表画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10着) ホワイト サイズ4L 注文コード65302006 品番PP1470EW4L
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は色・サイズ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番816-1333 材質プリータ[[R4]](ポリエステル) ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)105〜115 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする