メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10着)
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
65302067
品番
PP1470W4L
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
816-1339
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
105〜115
ウエスト(cm)
91〜101
ヒップ(cm)
106〜116