サブ画像1
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服”1-3750”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65302155
品番
3750-001-5l
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
137-0794
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
187〜192