特長画像4
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ストライプつなぎ服”1-8700”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65302171
品番
8700-012-5l
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
136-9580
材質
綿65%、ポリエステル35%
色
チャコールグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
187〜192