メイン画像
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
帯電防止つなぎ服”1-8877”(三重環縫い)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65302180
品番
8877-001-bll
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
137-0113
材質
綿70%、ポリエステル30%
色
ネイビーブルー
サイズ
BLL
胸囲(cm)
140
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
58
適応身長(cm)
172〜177