メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの 防護服・保護服・特殊服
ゴールドウインの 使い捨て防護服
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10着)
注文コード
65302207
品番
PK2913-W-5L
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
664-4699
材質
ポリエステル
色
白
サイズ
5L
背丈(cm)
80.5
着丈(cm)
80.5