メイン画像
オフィスマイン
オフィスマインの 充電工具 本体
オフィスマインの 研削/研磨
オフィスマインの サンダー/ポリッシャー
エアサンダー”新匠”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65302225
品番
T-003
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。
キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
用途
アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。
アルミホイールR凹部の研磨に。
その他バリ取り研磨に。
付属品
カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)
トラスコ品番
700-6962
全長(mm)
245
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
280
パット寸法(mm)
40×86
ホース取付口
1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
注意
※安全保護具を着用してください。