メイン画像

TS-2 サイレントグラインダー オフィスマイン 65302241 TS-2 サイレントグラインダー オフィスマイン 65302241

サイレントグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65302241 品番TS-2
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度コレット
軽量低振動です。
高精度コレットを採用しています。
78db、消音ホース無し
レギュレーター付です。

用途
ダイカストの研磨に。
金型研磨に。
パイプなど内面研磨に。
仕様後方排気 トラスコ品番690-9526 全長(mm)190 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする