※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸面取り付ビニールホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65302286 品番 KVM-43
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片が詰まらずストレスフリーです。

用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 トラスコ品番690-7672 材質本体:JIS S45C 全長(mm)76 フトコロの深さ(mm)15 刃厚(mm)1.5 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)43
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする