※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KIドリル
KIドリルの ホールソー・コアドリル
KIドリルの ホールソー
KIドリルの ホールソーカッター
六角軸面取り付ビニールホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65302295
品番
KVM-49
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片が詰まらずストレスフリーです。
用途
樹脂プルボックス・ビニール板の切断
トラスコ品番
690-7671
材質
本体:JIS S45C
全長(mm)
76
フトコロの深さ(mm)
15
刃厚(mm)
1.5
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
49
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。