メイン画像
SI
SIの 充電工具 本体
SIの 研削/研磨
SIの サンダー/ポリッシャー
ウィンドウポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65302320
品番
SI-3004B
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。
高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途
ウインドウガラス磨きに。
油膜汚れ落とし研磨に。
撥水剤の塗り込みに。
付属品
Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグ
トラスコ品番
706-2921
寸法(mm)
(バフ)83×115
全長(mm)
145
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
使用空気圧力(MPa)
0.6
パッド寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
4
排気方向
後方