メイン画像
SI
SIの 空圧工具(切断・曲げ)
SIの エアーベベラー
ミニベベラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65302329
品番
SI-4000NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプです。
用途
C面取り作業用。
仕様
後方排気
トラスコ品番
706-0008
全長(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
(統合)0.6
面取能力
C0.1〜C2
空気消費量(m
3
/min)
0.44
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45