メイン画像
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 空調配管用計測器
BBKテクノロジーズの チャージングスケール
ポータブルチャージングスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65302557
品番
LMC-400
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バックライト付き
軽量のみに特化したエントリーモデル
ソフトケース型キャリングケース付属
用途
エアコン取付時のフロンガス封入量の測定
フロンガス回収時のガス回収量の測定
付属品
キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池
トラスコ品番
684-7566
幅(mm)
271
高さ(mm)
74
奥行(mm)
271
電源(V)
単4アルカリ電池×5本
測定単位
5g