27732-4GF0A (27732)アクチェーター アッセンブリ ニッサン 65302642

(27732)アクチェーター アッセンブリ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65302642 品番27732-4GF0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
E12ノートのエアコン修理
サービス業

取りつけの際、車両側のダンパー位置がズレてしまい、購入アクチュエーターのはめ込み(白い部分)となかなか合わせることができなかった。苦肉の策として、予めアクチュエーターに電源コネクタを接続し、エアコン操作でアクチュエーターを動かしながらギアに押し当てたところ、正常位置でカチっと嵌めることができた。エアコン温調は極めて良好。

対象商品:
31635477
2025-08-10
用途:
車の部品
製造業

無事交換できました。
取付後、動作確認出来たので良かったです。
商品の到着も注文後すぐ届き助かりました。

2025-03-10
用途:
E12ノートeーpower車に
オフィスゼロ 様

この車種はこれが壊れるのが定番だそうで、夏場に突然エアコンが利かなくなります。部品交換もドライバー一本でできるので、価格が上がる前に予防交換をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
31635477
2025-09-17
用途:
エアコン修理
有限会社安島部品 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注文後翌日には配達になったので助かりました。自宅から注文できるので便利です。

2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

自動車エアコンの修理に使用。エアコンのエアミックスアクチュエーターです、純製品なので問題なく取り付けできます。

1人が参考にしています
対象商品:
31635477
2024-08-30
用途:
交換
明光運輸株式会社 様

日産NOTE E12のエアコン吹き出しから熱風しか出なくなりググったらまずこの部品が壊れているらしく迷わずに購入しました。
場所は運転席の下の左側の少し上にあります、使用工具類は柄の短い+ドライバーと奥で暗いのでランプ、車外に足を出して半身で膝をついての作業になるので段ボールもいります、ビスは2本しか止まっていません。
取り外し前の写真を撮っておくと安心です。
配線を外してからアクチュエーターを取り外したら扇形のギアの付いた部品も一緒に外れたのでそれもはまり方の写真を撮っておくと安心です
取り付けはその様にしか付かないので簡単な作業です。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
カーエアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

E12ノートに使用しましたが、交換作業手順はネットに公開されていますので素人でも取り付け出来ます。値段にも満足しています。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
カーエアコンの不調改善
教育・研究機関

日産ノートe12 のエアコンが効くようになりました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)