ヴィッテ
ヴィッテの ドライバー/ビット
ヴィッテの ドライバー
ヴィッテの 精密ドライバー
精密ドライバー (+)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65304429
品番
89734
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
180
質量(g)
28
軸長(mm)
80
先端サイズ(#)
1
注意
※代表画像です。