ピックツール ストレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65304551 品番53801
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に

軸径(Φmm)3.5 形状ストレート 全長(mm)173 質量(g)35 軸長(mm)70 ハンドル径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする