ヴィッテ
ヴィッテの その他作業工具
ヴィッテの ピックアップツール
ピックツール フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65304560
品番
53802
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに
軸径(Φmm)
3.5
形状
フック
全長(mm)
173
質量(g)
36
軸長(mm)
70
ハンドル径(Φmm)
23