コイン型リチウム電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65304901 品番 CR-2016E/1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 寸法(mm)Φ20×1.6 質量(g)1.6 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする