Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の コイン電池
コイン型リチウム電池
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65304919
品番
CR-2032E/1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
玩具、キーレス、体温計、電子辞書
寸法(mm)
Φ20×3.2
質量(g)
2.8
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3