12PCS バイクツールセットmini

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブルー 注文コード65304946 品番22086
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。

用途自転車整備、そのほかDIY用に セット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本 ブルー 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※単品の供給はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
バイク用の携帯工具
サービス業

到着即レスです。想像よりしっかりした造り、耐久性は未知ですが。
但し、L型キーレンチは、6.35mm(1/4インチ)なので、ご注意!
(なのでアダプタは 6.35 ⇔ 6.35) 私は6mmと思い込んでましたので。

L型キーレンチが、6mmで、アダプタが6 ⇔ 6.35 もしくは
L型キーレンチが、5mmで、アダプタが5 ⇔ 6.35 とかであれば、
ビットホルダーにもう一本(+の1#とか)収納できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする