SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 工具セット
SIGNET(シグネット)の コンパクトタイプ
12PCS バイクツールセットmini
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
65304955
品番
22087
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。
用途
自転車整備、そのほかDIY用に
セット内容
キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本
色
ブラック
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×35×25
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※単品の供給はございません。