本体

CINSABNA-WH Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 65304989 CINSABNA-WH Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 65304989 CINSABNA-WH Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 65304989

Link 2C AI 4Kウェブカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65304989 品番 CINSABNA-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。
高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。
内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。

寸法(mm)62.7×30.2×26 質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5 接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間1年間 使用CPUi5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要) デジタルズーム最大4倍 対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス撮影可能距離:10cm 〜 ∞

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする