本体

AI録音搭載 全方位スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65305007 品番 CINSABCA-WAVE02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。
8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。
さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。
Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。
発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。

その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ 寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198 グラファイトブラック 質量(g)490 内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード 定格出力(W)5 接続方法ドングル、Bluetooth、USB 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)9800 通話時間(時間)最大12 システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする