移動式インバーター冷風扇

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65306029 品番M902-COOL
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥471,900
販売価格(税別)
429,000

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。

用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速) 消費電力(W)450 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】18 羽根枚数3 モーター1/3HP F4P 騒音値(dB)20〜50(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】8 風量(m3/h)14000 貯水容量(L)60 標準使用水量(L)室内:15/室外:20
注意
※納入時、荷下ろしが出来るフォークリフト等が必要です。
※個人宅様への配送は出来ないです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする