COTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65306300 品番 RN-0497-75BY
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コットン100% 丸洗いできる手織りマット
コットン100%でできた滑らかな肌触りの手織りマット。
凹凸に編み込まれた生地は、歩く度、足裏に心地よさを与えます。
鮮やかだけど派手すぎないオリジナルのチェック柄は、空間のアクセントとして程よく主張。
ハンドメイドならではの色の濃淡や不揃いな編み目が、全体の表情を和らげます。
自宅の洗濯機で丸洗いできるのも嬉しいポイント。
キッチンや脱衣所、玄関と汚れを気にせず日常的にお使いいただけます。
【本製品の特性について】
こちらの製品はハンドメイドです。サイズや色の濃淡・材質の風合いに多少の個体差があります。製品の特性としてご理解ください。

用途キッチンや脱衣所、玄関など 材質コットン100% 寸法(mm)500×750 ブルー&イエロー
注意
※お洗濯の際は細かい目の洗濯ネットをご使用いただき、必ず他のものと分けて洗って下さい。
※洗濯後は形を整えて直ぐに干して下さい。
※柔軟剤をご使用されますと毛羽が落ちやすくなりますのでご使用をお控え下さい。
※タンブラー乾燥、蛍光増泊剤の使用はお避け下さい。
※濃色は長い間水につけたままにしたり、水にぬれた状態でこすると移染する場合があります。
※洗濯後、毛羽(遊び毛)がでますので手や粘着テープなどで遊び毛を取り除いて下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※パイルを引っ張ると抜けやすいため、引っ張らないで下さい。製品の特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※直射日光などにより退色することがあります。
※ご購入時インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※床材との組み合わせにより、ズレたり滑ったりすることがありますのでご注意下さい。
※本製品は製造ロットや製造工程上、柄の見え方や色味に個体差が生じる場合があります。予め、製品の特性としてご理解下さい。
※海外生産品の為、サイズに多少バラツキがあります。誤差はご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする