TISSUE DISPENSER(ティッシュディスペンサー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール 注文コード65306458 品番100-160N-OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

掛けても置いても2WAYで使えるティッシュディスペンサー
何気無いアイテムながら、自宅でも店舗でも雰囲気作りのキーポイントになる人気アイテム。
壁にかけても置いても使いやすい、嬉しい2WAY仕様。
中に収めるティッシュもお好みと用途によって選べます。
自宅でも、敢えてアメリカンダイナーにある様な硬いペーパーを入れて、ガサガサと音を立たせて使いたい。
プッシュボタンタイプの開閉なので、手間いらずです。

用途キッチンペーパー、ティッシュペーパー、ペーパータオルなどに 付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4、ラバースタンド×4 材質スチール 質量(kg)1.2 オリーブドラブ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×260×125 内寸法(mm)H100×W240×D110 設置方式壁掛式、置き型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意下さい。
※壁取り付けネジ(コンクリート用、木材用)は付属していますが、設置する壁面の構造に合ったネジ、プラグをご使用下さい。
※中空ボードへの取り付けは、長期間のご使用で本体の落下等の危険性もございます。必ず、コンクリート壁や壁内部に梁のある場所へ取り付けて下さい。
※設置する壁面はネジ跡等が残っても差し支えの無い場所をお選び下さい。
※総重量(中に入れるものを含む)が10kg以上にならないようにご注意下さい。
※本体にがたつきが無いか、設置面のネジにがたつきが無いか、定期的にご確認下さい。
※本製品設置後、上に物を載せたり、ぶら下がったりしないで下さい。
※本製品はペーパータオル、ティッシュペーパーを入れる為の物です。その他の用途にはご使用しないで下さい。
※本製品には防水加工、防錆加工は施してありません。屋外でのご使用はできません。
※破損や変形がある状態のままご使用にならないで下さい。
※湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
※フロントカバー開閉時、手や指を挟まぬよう、ご注意下さい。また開ける際は、フロントカバーに手を添えて開けて下さい。
※フロントカバーや本体のフチに触り、指を滑らせたりしますと、ケガをする恐れがございますので十分ご注意下さい。
※直射日光が当たる場所に設置しないで下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする