FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65306510 品番 H20-0155DCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ティッシュだって着飾りたい
日用品は使用頻度が高いからこそ、デザインにはこだわりたい。そんな方にオススメのティッシュボックス。
薄く折りたためるので、使わない時の収納も困りません。
お部屋の雰囲気を壊すことなく馴染んでくれる。側面の異なる色味が気の利いたアクセントに。

用途リビング、ダイニングなどのティッシュボックス 材質コルクシート、ポリウレタン、マイクロファイバー、紙 ダークコルク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×260×140 内寸法(mm)H65×W250×D125 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一般的な高さ65mmまでのボックスティッシュ・ソフトパックティッシュに対応しておりますが、形状によっては収納できないものもあります。あらかじめご了承ください。
※生産時期によって多少の色調違いがあります。
※直射日光やストーブ等、火気の近くは避けて使用してください。
※本製品は濡れたり水分を含んだり、摩擦などにより色落ちや劣化の可能性があります。
※本製品は磁石を使用しております。ペースメーカー等の電子医療機器の近くや、クレジットカード等の磁気類、磁気ディスク、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
※本製品は屋内用です。
※厚手の生地を使用しているため使用直後は生地が馴染んでおらず組み立てにくい場合がございます。何度か折り癖をつけていただくことにより生地が馴染んできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする