9.5sq.ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65307246 品番BR390
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。
送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。
軽さの中に確実さを感じる空転トルク。
力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。
クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。
リペアキット(BR90-K)を設定しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
歯数(ギア)90枚 質量(g)275 寸法L(mm)180 寸法B(mm)33 寸法T(mm)13.7 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする