爽快クーリングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307264 品番SA-N24-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ
ライムの香り

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 質量(kg)1.9 種類冷却シート 本体寸法(mm)200×200×200 シートサイズ(mm)180×400 入数150枚入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする