三愛
三愛の 熱中対策用品
三愛の 冷却シート・スプレー
爽快クーリングシート 詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65307280
品番
SA-N24-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ
ライムの香り
※詰め替え用
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
成分
水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
質量(kg)
1.65
種類
冷却シート
本体寸法(mm)
180×120×200
シートサイズ(mm)
180×400
入数
150枚入