ターボサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307569 品番CF-T2458WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

よりコンパクトに、より遠くまで強力な風を。
風を中心に集めて直進性の高い気流をつくり出すために丸型のガードを採用し、風路とファンの見直しによって風速がアップしたターボサーキュレーター。
コンパクトながらもパワフルな送風と上下左右自動首振りで立体的に風を届けることができます。
ガードは工具不要で簡単に取り外すことができるので、お手入れもラクラクです。

用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24/26 モーターACモーター 電源コード(m)1.5 機能メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31 風量調整3段階 首振り左右80°(自動)上下90°(自動) 適用畳数(目安)16畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81 切タイマー1・2・4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする