- アストロン磯 プロパック3 ホットピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65308008

- アストロン磯 プロパック3 ホットピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65308008
- アストロン磯 プロパック3 ホットピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65308008

アストロン磯 プロパック3 ホットピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個号数6注文コード65308008品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大容量600m巻の本格磯用道糸がスペックアップでモデルチェンジ
磯用道糸ナイロンライン。視認性に優れ、扱いやすいスタンダードライン。
適度なしなやかさでライントラブル減少。
水面直下を漂うサスペンドタイプ。流れに同調させやすく、風の影響を受け難い。
ラクマキケース付き。
カラー:ホットピンク
巻糸量:600m(150m×4回での使用も可能)

種別#6号-600m材質ナイロンホットピンク号数6糸巻量600m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする