a25784 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ 65308147 a25784 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ 65308147 a25784 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ 65308147 a25784 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ 65308147 a25784 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ 65308147

充電式楽らく安心耳掛け集音器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65308147 品番 a25784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。
長時間付けても気にならない。
軽量約8g ※1個
目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。
音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!
左右どちらの耳でも装着できます。
耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。
軽量タイプ
こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。
3ヵ月間保証書付き

仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4 セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター 材質本体・充電スタンド:ABS樹脂 質量(g)(約)8(1個) 入数2個セット
注意
※補聴器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする