曜日別特売
ROS1000 ロールフィルター エスティジェイ 65308190

本体画像

ロールフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1000
内容量1本注文コード65308190品番ROS1000
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター
一番人気のスタンダードフィルター

用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

STJ ロールフィルター
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする