本体画像
エスティジェイ
エスティジェイの 空調/換気関連部品
エスティジェイの エアコン部材
エスティジェイの 空調フィルター
ロールフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65308217
品番
ROH1600.10
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター
水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途
一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)
材質
難燃性ポリエステル
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
10
長さ(m)
30
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
72
初期圧損(Pa)
49
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
STJ ロールフィルター
参考になった