ブレスクリアガン 超軽量エアダスター ブレス 65308244

 

ブレスクリアガン 超軽量エアダスター ブレス 65308244
ブレスクリアガン 超軽量エアダスター ブレス 65308244
ブレスクリアガン 超軽量エアダスター ブレス 65308244

超軽量エアダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65308244品番ブレスクリアガン
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900

噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。

用途
加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など
仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下質量(g)100空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする