金属角缶

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308400 品番 4L
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,829
販売価格(税別)
1,663
材質SPTE(ブリキ・すずメッキ鋼板) 寸法(mm)180×106×250 タイプ角缶 4L 容量(L)4 アズワン品番1-3239-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20851102
2021-11-25
用途:
オイルを小分けに使用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

発送による潰れとかないので、丁寧に扱った証拠です。潰れた缶はみっともなくて、使いたくないので扱いは丁寧でないと。モノタロウで丁寧に扱って送ってくれたので、気分よく使えました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
20851093
2019-11-12
用途:
塗装作業
株式会社K,office 様 (サービス業)

溶剤液が漏れてしまいました。缶キャップパッキン付きの改良を希望します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする